Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - 180° Scharnier f. Standardtür RZ9P4A

ABB
kopierenkopieren
ABB - 180° Scharnier f. Standardtür RZ9P4A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CPX021618R9999

  • Scharnier innenliegend - Nein

  • Scharnier außenliegend - Ja

  • Max. Öffnungswinkel - 180 °

  • Scharnier justierbar - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011617216186

Sonepar Artikelnummer

121306174

Hersteller Artikelnummer

2CPX021618R9999

Hersteller Typ

RZ9P4A

Hersteller Artikel Nr.:

2CPX021618R9999

Scharnier innenliegend:

Nein

Scharnier außenliegend:

Ja

Max. Öffnungswinkel:

180 °

Scharnier justierbar:

Nein

Werkstoff:

Aluminium

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

83021000

Gewicht:

0.810 kg

180° Scharniere für TriLine Schränke, eingebaut im Schrank