Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - 185MM XT5 Kupfer 1x30x10 PPVC1543

ABB
kopierenkopieren
ABB - 185MM XT5 Kupfer 1x30x10 PPVC1543

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1STQ007173B0000

  • Bussystem KNX - Nein

  • Bussystem LON - Nein

  • Bussystem Powernet - Nein

  • Andere Bussysteme - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015646911155

Sonepar Artikelnummer

121261914

Hersteller Artikelnummer

1STQ007173B0000

Hersteller Typ

PPVC1543

Hersteller Artikel Nr.:

1STQ007173B0000

Bussystem KNX:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Andere Bussysteme:

sonstige

Ausführung:

Anschlussklemme

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

7.361 kg

ABB Kupferverbinder 185 mm für XT5 PPVC1543, 1 × 30 × 10 mm. Stärkerer Kupferverbinder (30 × 10 mm) für den 185-mm-Anschlussbereich von ABB-XT5-Leistungsschaltern, doppelte Dicke für erhöhte Stromtragfähigkeit im XT5-Anschlussfeld.