Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - 185MM XT6 H750 L600 PMBX6756A

ABB
kopierenkopieren
ABB - 185MM XT6 H750 L600 PMBX6756A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1STQ003734M0000

  • Ausführung - sonstige

  • Breite - 520 mm

  • Höhe - 65 mm

  • Tiefe - 770 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015646935854

Sonepar Artikelnummer

121263429

Hersteller Artikelnummer

1STQ003734M0000

Hersteller Typ

PMBX6756A

Hersteller Artikel Nr.:

1STQ003734M0000

Ausführung:

sonstige

Breite:

520 mm

Höhe:

65 mm

Tiefe:

770 mm

Farbe:

sonstige

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85381000

Gewicht:

5.658 kg

ABB PMBX6756A Montagetraeger fuer XT6-Leistungsschalter, Hoehe 750 mm, Laenge 600 mm (A-Variante). Einbautraeger fuer den ABB Tmax XT6-Leistungsschalter in Schaltanlagen, Einbautiefe 185 mm. Der Traeger nimmt den Leistungsschalter mechanisch auf und ermoeglicht die normgerechte Montage in der Schaltanlage.