Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - 185MM XT6 H750 L850 PMBX6758

ABB
kopierenkopieren
ABB - 185MM XT6 H750 L850 PMBX6758

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1STQ008518B0000

  • Ausführung - sonstige

  • Breite - 750 mm

  • Höhe - 65 mm

  • Tiefe - 750 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015646948304

Sonepar Artikelnummer

121263495

Hersteller Artikelnummer

1STQ008518B0000

Hersteller Typ

PMBX6758

Hersteller Artikel Nr.:

1STQ008518B0000

Ausführung:

sonstige

Breite:

750 mm

Höhe:

65 mm

Tiefe:

750 mm

Farbe:

sonstige

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85381000

Gewicht:

9.293 kg