Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - 2 Sockelleisten H=100MM B=800 PPFM1080

ABB
kopierenkopieren
ABB - 2 Sockelleisten H=100MM B=800 PPFM1080

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1STQ007055A0000

  • Ausführung - Sockelvorder-/rückseite

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 108 mm

  • Höhe - 32.7 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015646780799

Sonepar Artikelnummer

121266045

Hersteller Artikelnummer

1STQ007055A0000

Hersteller Typ

PPFM1080

Hersteller Artikel Nr.:

1STQ007055A0000

Ausführung:

Sockelvorder-/rückseite

Werkstoff:

Stahl

Breite:

108 mm

Höhe:

32.7 mm

Tiefe:

906 mm

Geeignet für Gehäusebaubreite:

108 mm

Geeignet für Be-/Entlüftung:

Nein

Geeignet für Kabelrangierung:

Nein

Geeignet für Außeneinsatz:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

2.859 kg

ABB PPFM1080 Sockelleistenset, 2 Stueck, Hoehe 100 mm, Breite 800 mm. Set aus 2 Sockelleisten fuer ABB-Schaltanlagen-Gehaeuse, Hoehe 100 mm, Breite 800 mm. Die Sockelleisten bilden den unteren Abschluss des Gehaeuserahmens und heben die Schaltanlage um 100 mm an, um Kabeleinzug von unten zu ermoeglichen.