ABB - 2 St Abschlussprofil 5FB PPFH1250

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ008058A0000
Werkstoff - Stahl
Länge - 170 mm
Montageart - sonstige
Ausführung der Oberfläche - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646791542
Sonepar Artikelnummer
121260549
Hersteller Artikelnummer
1STQ008058A0000
Hersteller Typ
PPFH1250
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ008058A0000
Werkstoff:
Stahl
Länge:
170 mm
Montageart:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
3.320 kg


