ABB - 2 St Abschlussprofil RE14 PPFV2100

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ002289B0000
Ausführung - Befestigungssatz
Breite - 88 mm
Höhe - 2104 mm
Tiefe - 14.1 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646821843
Sonepar Artikelnummer
121260112
Hersteller Artikelnummer
1STQ002289B0000
Hersteller Typ
PPFV2100
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ002289B0000
Ausführung:
Befestigungssatz
Breite:
88 mm
Höhe:
2104 mm
Tiefe:
14.1 mm
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
5.400 kg


