ABB - 2 ST WR-Traversen CL T1000 PDFC0900

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ001933B0000
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - Zink
Breite - 953.4 mm
Höhe - 84.4 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646816917
Sonepar Artikelnummer
121260177
Hersteller Artikelnummer
1STQ001933B0000
Hersteller Typ
PDFC0900
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ001933B0000
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Zink
Breite:
953.4 mm
Höhe:
84.4 mm
Tiefe:
16.5 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
2.800 kg


