ABB - 2 ST WR-Traversen CL T800 PDFC0700

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ001932B0000
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - Zink
Breite - 84.4 mm
Höhe - 753.4 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646811806
Sonepar Artikelnummer
121259956
Hersteller Artikelnummer
1STQ001932B0000
Hersteller Typ
PDFC0700
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ001932B0000
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Zink
Breite:
84.4 mm
Höhe:
753.4 mm
Tiefe:
16.5 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
2.000 kg


