ABB - 2 ST WR-Traversen CL T800 PDFC0700A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ001801M0000
Ausführung - Rasterprofil
Breite - 753.4 mm
Höhe - 84.4 mm
Tiefe - 16.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646880086
Sonepar Artikelnummer
121261538
Hersteller Artikelnummer
1STQ001801M0000
Hersteller Typ
PDFC0700A
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ001801M0000
Ausführung:
Rasterprofil
Breite:
753.4 mm
Höhe:
84.4 mm
Tiefe:
16.5 mm
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
2.000 kg


