Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - 20M Kabelsatz, verzinkt

ABB
kopierenkopieren
ABB - 20M Kabelsatz, verzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2TLA050210R0330

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Zugkabel

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Länge - 20 m

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7350024467192

Sonepar Artikelnummer

121303345

Hersteller Artikelnummer

2TLA050210R0330

Hersteller Typ

20M KABELSATZ, VERZINKT

Hersteller Artikel Nr.:

2TLA050210R0330

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Zugkabel

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Länge:

20 m

Herkunftsland:

GB

Zolltarifnummer:

73121049

Gewicht:

1.025 kg

20m verzinktes Seilzug-Kit. Enthält 20m Draht (ein Ende ist mit Kausche und permanenter Klemme abgeschlossen), 9 Ösenschrauben, 1 Spanner, 1 Inbusschlüssel, 1 QuickLink.