ABB - 2B00A Verteilerfeld BH00 2-Feld

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX037586R9999
Höhe - 450 mm
Breite - 500 mm
Anzahl der DIN-Schienen - 0
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617375869
Sonepar Artikelnummer
121305426
Hersteller Artikelnummer
2CPX037586R9999
Hersteller Typ
2B00A
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX037586R9999
Höhe:
450 mm
Breite:
500 mm
Anzahl der DIN-Schienen:
0
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene:
0
Art der Abdeckung:
geschlossen
Tiefe:
120 mm
Mit N-PE-Klemmen:
Nein
Mit Abdeckung:
Ja
Mit Montageplatte:
Nein
Abschlusspunkt Zählerplatz (APZ):
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
2.244 kg


