ABB - 2St Halterungen für Kabelbefest PBBS0020

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ002333B0000
Ausführung - Kabelwanne
Breite - 40 mm
Höhe - 90 mm
Tiefe - 40 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646819185
Sonepar Artikelnummer
121260255
Hersteller Artikelnummer
1STQ002333B0000
Hersteller Typ
PBBS0020
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ002333B0000
Ausführung:
Kabelwanne
Breite:
40 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
40 mm
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.200 kg
ABB PBBS0020 2-St.-Halterungen fuer Kabelbefestigung. Zwei Kabelklemm-Halterungen zur ordentlichen Fuerung und Befestigung von Kabeln im Schaltschrank-Innenraum.


