ABB - 2St Halterungen für Profil 1,2, PBBS0001

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ002146B0000
Ausführung - Befestigungssatz
Breite - 40 mm
Höhe - 90 mm
Tiefe - 45 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646819178
Sonepar Artikelnummer
121259958
Hersteller Artikelnummer
1STQ002146B0000
Hersteller Typ
PBBS0001
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ002146B0000
Ausführung:
Befestigungssatz
Breite:
40 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
45 mm
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.200 kg


