ABB - 2St Sockelleiste H100 3FB PPFM1075

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ007054A0000
Ausführung - Sockelvorder-/rückseite
Werkstoff - Stahl
Breite - 746 mm
Höhe - 100 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646780782
Sonepar Artikelnummer
121260289
Hersteller Artikelnummer
1STQ007054A0000
Hersteller Typ
PPFM1075
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ007054A0000
Ausführung:
Sockelvorder-/rückseite
Werkstoff:
Stahl
Breite:
746 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
15 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
746 mm
Geeignet für Be-/Entlüftung:
Nein
Geeignet für Kabelrangierung:
Nein
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
2.820 kg


