ABB - 2St Sockelleiste H100 B400 PPFM1040A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ002432M0000
Ausführung - Sockelvorder-/rückseite
Werkstoff - Stahl
Breite - 496 mm
Höhe - 100 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646886392
Sonepar Artikelnummer
121261975
Hersteller Artikelnummer
1STQ002432M0000
Hersteller Typ
PPFM1040A
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ002432M0000
Ausführung:
Sockelvorder-/rückseite
Werkstoff:
Stahl
Breite:
496 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
15 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
496 mm
Geeignet für Be-/Entlüftung:
Nein
Geeignet für Kabelrangierung:
Nein
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
1.694 kg


