ABB - 2St Sockelleiste H100 T1000 PPFM1090

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ007060A0000
Ausführung - Sockel Seitenset
Werkstoff - Stahl
Breite - 996 mm
Höhe - 100 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646780843
Sonepar Artikelnummer
121260600
Hersteller Artikelnummer
1STQ007060A0000
Hersteller Typ
PPFM1090
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ007060A0000
Ausführung:
Sockel Seitenset
Werkstoff:
Stahl
Breite:
996 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
15 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
996 mm
Geeignet für Be-/Entlüftung:
Nein
Geeignet für Kabelrangierung:
Nein
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
3.417 kg


