ABB - 2St Sockelleiste H100 T1000 PPFM1090A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ002436M0000
Ausführung - Sockel Seitenset
Werkstoff - Stahl
Breite - 996 mm
Höhe - 100 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646886439
Sonepar Artikelnummer
121261979
Hersteller Artikelnummer
1STQ002436M0000
Hersteller Typ
PPFM1090A
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ002436M0000
Ausführung:
Sockel Seitenset
Werkstoff:
Stahl
Breite:
996 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
15 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
996 mm
Geeignet für Be-/Entlüftung:
Nein
Geeignet für Kabelrangierung:
Nein
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
3.400 kg


