ABB - 2St Sockelverstärkung H100 PPIM0100

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ007208A0000
Ausführung - Sockelvorder-/rückseite
Werkstoff - Stahl
Breite - 100 mm
Höhe - 100 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646780942
Sonepar Artikelnummer
121260429
Hersteller Artikelnummer
1STQ007208A0000
Hersteller Typ
PPIM0100
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ007208A0000
Ausführung:
Sockelvorder-/rückseite
Werkstoff:
Stahl
Breite:
100 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
100 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
100 mm
Geeignet für Be-/Entlüftung:
Nein
Geeignet für Kabelrangierung:
Nein
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
3.085 kg


