ABB - 2St Sockelverstärkung H100 PPIM0100A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ002439M0000
Ausführung - Sockelvorder-/rückseite
Werkstoff - Stahl
Breite - 200 mm
Höhe - 100 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646886460
Sonepar Artikelnummer
121261982
Hersteller Artikelnummer
1STQ002439M0000
Hersteller Typ
PPIM0100A
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ002439M0000
Ausführung:
Sockelvorder-/rückseite
Werkstoff:
Stahl
Breite:
200 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
15 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
200 mm
Geeignet für Be-/Entlüftung:
Nein
Geeignet für Kabelrangierung:
Nein
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
3.220 kg


