ABB - 2St Transportunterst. Anreihung PBRL0002

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ008116A0000
Ausführung - Befestigungsprofil
Breite - 90 mm
Höhe - 125 mm
Tiefe - 60 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646797971
Sonepar Artikelnummer
121260556
Hersteller Artikelnummer
1STQ008116A0000
Hersteller Typ
PBRL0002
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ008116A0000
Ausführung:
Befestigungsprofil
Breite:
90 mm
Höhe:
125 mm
Tiefe:
60 mm
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
1.490 kg


