ABB - 2St Wandbefestigung PBWF0002

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ008115A0000
Ausführung - Befestigungssatz
Breite - 25 mm
Höhe - 70 mm
Tiefe - 25 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646797964
Sonepar Artikelnummer
121260555
Hersteller Artikelnummer
1STQ008115A0000
Hersteller Typ
PBWF0002
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ008115A0000
Ausführung:
Befestigungssatz
Breite:
25 mm
Höhe:
70 mm
Tiefe:
25 mm
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.091 kg


