ABB - 2V0A Verteilerfeld BH0 2-Feld

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX037592R9999
Höhe - 600 mm
Breite - 500 mm
Anzahl der DIN-Schienen - 4
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene - 24
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617375920
Sonepar Artikelnummer
121305552
Hersteller Artikelnummer
2CPX037592R9999
Hersteller Typ
2V0A
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX037592R9999
Höhe:
600 mm
Breite:
500 mm
Anzahl der DIN-Schienen:
4
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene:
24
Art der Abdeckung:
mit Ausschnitt
Tiefe:
120 mm
Mit N-PE-Klemmen:
Nein
Mit Abdeckung:
Ja
Mit Montageplatte:
Nein
Abschlusspunkt Zählerplatz (APZ):
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
3.622 kg


