Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

ABB - 3-fach Steckdose Steckdose 120° drehbar

ABB
kopierenkopieren
ABB - 3-fach Steckdose Steckdose 120° drehbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CPX061211R9999

  • Anzahl der USB-C Ports - 0

  • Mit Signallampe - Nein

  • Anzahl der USB-A Ports - 0

  • Steckdosen phasengetrennt - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011617612117

Sonepar Artikelnummer

120544592

Hersteller Artikelnummer

2CPX061211R9999

Hersteller Typ

ZE227

Hersteller Artikel Nr.:

2CPX061211R9999

Anzahl der USB-C Ports:

0

Mit Signallampe:

Nein

Anzahl der USB-A Ports:

0

Steckdosen phasengetrennt:

Nein

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

0

Aufdruck/Kennzeichnung:

ohne

Mit Klappdeckel:

Nein

Mit erhöhtem Berührungsschutz:

Nein

Metallicfarbe:

Nein

Abschließbar:

Nein

Auswurfmechanismus:

Nein

Mit Funktionsbeleuchtung:

Nein

Mit Orientierungslicht:

Nein

Mit Feinsicherung:

Nein

Halogenfrei:

Nein

Antibakterielle Behandlung:

Nein

Mit Durchschleiffunktion:

Nein

Mit Ein-/Ausschalter:

Nein

Verdrehter Zentraleinsatz:

Nein

Gerätebreite:

213 mm

Gerätehöhe:

63 mm

Gerätetiefe:

58 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.344 kg

Dreifachsteckdose mit Euro-Steckereinsatz für die 230 V Stromversorgung der Netzgeräte, Sterckdosentöpfe 120 Grad drehbar, einfache Montage durch Rasten auf Leitungseinführungsschieber des UK600, schraubbar auf Lochblech Montageplatte, oder schnelle und einfache Installation auf Hutschien mit Clips