ABB - 3 Meldekontakte 400VAC und 3 Meldekontakte 24VDC, Festeinbau Zubehör Emax 3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SDA126340R1
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 6
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8056221278393
Sonepar Artikelnummer
121407541
Hersteller Artikelnummer
1SDA126340R1
Hersteller Typ
AUX 3Q 400Vac + 3Q 24Vdc E2.3...E6.3 F
Hersteller Artikel Nr.:
1SDA126340R1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
6
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Montageart:
sonstige
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0
Fassung:
ohne
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.000 kg


