Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - 3-Phasen Sammelschiene 4x MS132-K + 1 seitl. Hilfsschalter, 65A

ABB
kopierenkopieren
ABB - 3-Phasen Sammelschiene 4x MS132-K + 1 seitl. Hilfsschalter, 65A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1SAM301903R1014

  • Anzahl der Phasen - 3

  • Polzahl - 3

  • Teilungsmaß - 14 mm

  • Querschnitt - 8 mm²

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013614562976

Sonepar Artikelnummer

121413634

Hersteller Artikelnummer

1SAM301903R1014

Hersteller Typ

PS1-4-1-65K3

Hersteller Artikel Nr.:

1SAM301903R1014

Anzahl der Phasen:

3

Polzahl:

3

Teilungsmaß:

14 mm

Querschnitt:

8 mm²

Länge:

48.4 mm

Breite in Teilungseinheiten:

11.6

Bemessungsdauerstrom Iu:

65 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Stift

Geeignet für Anzahl Geräte:

4

Zuschneidbar:

Nein

Isoliert:

Ja

Bemessungsstoßspannung:

6 kV

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

100 kA

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

690 V

Geeignet für Geräte mit N-Leiter:

Nein

Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:

Ja

Farbe:

grau

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.150 kg

Die 3-phasige Stromschiene PS1-2-0-65K ermöglicht eine einfache und schnelle Paralleleinspeisung von 4x MS132-K Motorschutzschaltern + 1 seitlichem Hilfsschalter HK1 ohne Werkzeug durch einfaches Einstecken der Stromschiene in die Klemmen. Der Einspeiseblock ist in die Stromschiene integriert. Der Bemessungsbetriebsstrom beträgt 65 A. Die PS1-K-Sammelschienen sind für UL Type E und Type F Anwendungen zugelassen.