ABB - 4 Kanal 0.5A-12A Elektronischer Überstromschutz 24V DC mit Strombegrenzung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CDE601102R0512
Breite - 25 mm
Höhe - 130 mm
Tiefe - 108 mm
Umgebungstemperatur während des Betriebs - -25 .. 70 °C
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4053546053159
Sonepar Artikelnummer
121300980
Hersteller Artikelnummer
2CDE601102R0512
Hersteller Typ
EPD24-A4 0.5-12
Hersteller Artikel Nr.:
2CDE601102R0512
Breite:
25 mm
Höhe:
130 mm
Tiefe:
108 mm
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 70 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85363010
Gewicht:
0.182 kg


