Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - 4 Kanal 1A-10A Elektronischer Überstromschutz 24V DC

ABB
kopierenkopieren
ABB - 4 Kanal 1A-10A Elektronischer Überstromschutz 24V DC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CDE601102R0110

  • Breite - 25 mm

  • Höhe - 130 mm

  • Tiefe - 108 mm

  • Umgebungstemperatur während des Betriebs - -25 .. 70 °C

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4053546053135

Sonepar Artikelnummer

121300979

Hersteller Artikelnummer

2CDE601102R0110

Hersteller Typ

EPD24-E4 1-10

Hersteller Artikel Nr.:

2CDE601102R0110

Breite:

25 mm

Höhe:

130 mm

Tiefe:

108 mm

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25 .. 70 °C

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85363010

Gewicht:

0.175 kg

Die EPD24 bieten selektiven Überstromschutz für die angeschlossenen Lasten und reagieren schneller als das speisende Schaltnetzteil auf Kurzschluss oder Überlast und schalten den betroffenen Stromkreis selektiv ab. Hierdurch wird eine einfache und schnelle Fehlersuche ermöglicht.