ABB - 4 ST Gehäuseprofil B=800M PCFM0800

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ007042A0000
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - Zink
Breite - 800 mm
Höhe - 47.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646781062
Sonepar Artikelnummer
121266044
Hersteller Artikelnummer
1STQ007042A0000
Hersteller Typ
PCFM0800
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ007042A0000
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Zink
Breite:
800 mm
Höhe:
47.5 mm
Tiefe:
47.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
5.711 kg


