ABB - 4 VER.Verbindungsstücke B=1000 PCCM1000

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ001339B0000
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - Zink
Breite - 255 mm
Höhe - 51 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646807106
Sonepar Artikelnummer
121263068
Hersteller Artikelnummer
1STQ001339B0000
Hersteller Typ
PCCM1000
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ001339B0000
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Zink
Breite:
255 mm
Höhe:
51 mm
Tiefe:
1050 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
3.787 kg


