ABB - 4 VER.Verbindungsstücke B=1000 PCCM1000A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ004808M0000
Länge - 1050 mm
Breite - 255 mm
Höhe - 51 mm
Profilform - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646961266
Sonepar Artikelnummer
121263077
Hersteller Artikelnummer
1STQ004808M0000
Hersteller Typ
PCCM1000A
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ004808M0000
Länge:
1050 mm
Breite:
255 mm
Höhe:
51 mm
Profilform:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Materialstärke:
1.5 mm
Ausführung:
Einfachprofil
Art der Lochung:
Steg gelocht
Mit Zahnung:
Nein
Abbrechbar:
Nein
Geeignet für Funktionserhalt:
Ja
Gewicht:
3.41 kg
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
3.410 kg


