ABB - 41Z119 Klemmenträger ohne N-FI Klemme

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SLM004100A3905
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungsteile/-set
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 50 mm
Höhe - 20 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8000126296914
Sonepar Artikelnummer
121300971
Hersteller Artikelnummer
1SLM004100A3905
Hersteller Typ
41Z119
Hersteller Artikel Nr.:
1SLM004100A3905
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungsteile/-set
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
50 mm
Höhe:
20 mm
Tiefe:
100 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.010 kg


