ABB - 4St Gehäuseprofil 1FB PCFM0250

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ007036A0000
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - Zink
Breite - 47.5 mm
Höhe - 250 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646780607
Sonepar Artikelnummer
121260278
Hersteller Artikelnummer
1STQ007036A0000
Hersteller Typ
PCFM0250
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ007036A0000
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Zink
Breite:
47.5 mm
Höhe:
250 mm
Tiefe:
47.5 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
2.080 kg


