ABB - 4St Gehäuseprofil 3FB PCFM0750

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ007041A0000
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - Zink
Breite - 47.5 mm
Höhe - 750 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646781055
Sonepar Artikelnummer
121260281
Hersteller Artikelnummer
1STQ007041A0000
Hersteller Typ
PCFM0750
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ007041A0000
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Zink
Breite:
47.5 mm
Höhe:
750 mm
Tiefe:
47.5 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
5.110 kg


