ABB - 4ST Gehäuseprofil B600 PCFM0600A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ004806M0000
Profilform - sonstige
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Materialstärke - 1.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646961242
Sonepar Artikelnummer
121263064
Hersteller Artikelnummer
1STQ004806M0000
Hersteller Typ
PCFM0600A
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ004806M0000
Profilform:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Materialstärke:
1.5 mm
Ausführung:
Einfachprofil
Art der Lochung:
Steg gelocht
Mit Zahnung:
Nein
Abbrechbar:
Nein
Geeignet für Funktionserhalt:
Ja
Gewicht:
3.15 kg
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
3.150 kg


