Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - 4ST Gehäuseprofil B800 PCFM0800A

ABB
kopierenkopieren
ABB - 4ST Gehäuseprofil B800 PCFM0800A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1STQ004807M0000

  • Profilform - sonstige

  • Werkstoff - Stahl

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Materialstärke - 1.5 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015646961259

Sonepar Artikelnummer

121263065

Hersteller Artikelnummer

1STQ004807M0000

Hersteller Typ

PCFM0800A

Hersteller Artikel Nr.:

1STQ004807M0000

Profilform:

sonstige

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Materialstärke:

1.5 mm

Ausführung:

Einfachprofil

Art der Lochung:

Steg gelocht

Mit Zahnung:

Nein

Abbrechbar:

Nein

Geeignet für Funktionserhalt:

Ja

Gewicht:

5.5 kg

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

5.393 kg

ABB Gehäuseprofil PCFM0800A, Schrankbreite 800 mm, 4 Stück. A-Variante, vier vertikale Eckprofile für ABB-Schaltschrankgehäuse (B 800 mm) in spezifischer Systemkonfiguration.