ABB - 4St Gehäuseprofil T1000 PCFM0900A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ001683M0000
Länge - 47.5 mm
Breite - 47.5 mm
Höhe - 900 mm
Profilform - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646878908
Sonepar Artikelnummer
121261343
Hersteller Artikelnummer
1STQ001683M0000
Hersteller Typ
PCFM0900A
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ001683M0000
Länge:
47.5 mm
Breite:
47.5 mm
Höhe:
900 mm
Profilform:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Materialstärke:
1.5 mm
Ausführung:
Einfachprofil
Art der Lochung:
Steg gelocht
Mit Zahnung:
Nein
Abbrechbar:
Nein
Geeignet für Funktionserhalt:
Ja
Gewicht:
6.34 kg
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
6.300 kg


