ABB - 4St Höhenprofil H2000 PUPM2000A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ002874M0000
Länge - 47.5 mm
Breite - 47.5 mm
Höhe - 2000 mm
Profilform - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646890757
Sonepar Artikelnummer
121261960
Hersteller Artikelnummer
1STQ002874M0000
Hersteller Typ
PUPM2000A
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ002874M0000
Länge:
47.5 mm
Breite:
47.5 mm
Höhe:
2000 mm
Profilform:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Materialstärke:
1.5 mm
Ausführung:
Einfachprofil
Art der Lochung:
Steg gelocht
Mit Zahnung:
Nein
Abbrechbar:
Nein
Geeignet für Funktionserhalt:
Ja
Gewicht:
16.5 kg
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
16.500 kg


