Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - 4St Höhenprofil H550 intern PUPM0550

ABB
kopierenkopieren
ABB - 4St Höhenprofil H550 intern PUPM0550

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1STQ003758B0000

  • Bussystem KNX - Nein

  • Bussystem LON - Nein

  • Bussystem Powernet - Nein

  • Andere Bussysteme - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015646855091

Sonepar Artikelnummer

121260658

Hersteller Artikelnummer

1STQ003758B0000

Hersteller Typ

PUPM0550

Hersteller Artikel Nr.:

1STQ003758B0000

Bussystem KNX:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Andere Bussysteme:

sonstige

Ausführung:

Anschlussklemme

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

1.000 kg

ABB Höhenprofil H 550 mm, intern, 4 Stück, PUPM0550. Vier interne Kurzprofil-Höhenschienen (550 mm) für den Innenausbau von ABB-Schaltschrankfeldern, ermöglichen die flexible Positionierung von Montageelementen auf halbem Feldformat.