Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - 4St Höhenprofil H550 intern PUPM0550A

ABB
kopierenkopieren
ABB - 4St Höhenprofil H550 intern PUPM0550A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1STQ002873M0000

  • Bussystem KNX - Nein

  • Bussystem LON - Nein

  • Bussystem Powernet - Nein

  • Andere Bussysteme - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015646890740

Sonepar Artikelnummer

121261959

Hersteller Artikelnummer

1STQ002873M0000

Hersteller Typ

PUPM0550A

Hersteller Artikel Nr.:

1STQ002873M0000

Bussystem KNX:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Andere Bussysteme:

sonstige

Ausführung:

Anschlussklemme

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

5.004 kg

ABB Höhenprofil intern PUPM0550A, H 550 mm, 4 Stück. A-Variante, vier kurze interne Höhenprofile (H 550 mm) für den teilweisen vertikalen Ausbau in ABB-Schaltschranksegmenten, für Montagesituationen mit beschränkter Einbauhöhe.