Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - 4St Höhenprofil RE14 PUPM2100

ABB
kopierenkopieren
ABB - 4St Höhenprofil RE14 PUPM2100

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1STQ007035A0000

  • Werkstoff - Stahl

  • Länge - 47.5 mm

  • Montageart - sonstige

  • Ausführung der Oberfläche - verzinkt

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015646781147

Sonepar Artikelnummer

121260277

Hersteller Artikelnummer

1STQ007035A0000

Hersteller Typ

PUPM2100

Hersteller Artikel Nr.:

1STQ007035A0000

Werkstoff:

Stahl

Länge:

47.5 mm

Montageart:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

verzinkt

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

18.200 kg

ABB PUPM2100 4-St.-Hoehenprofile RE14, L 2100 mm.