Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - 4St Scharnier 180° PHFR4180

ABB
kopierenkopieren
ABB - 4St Scharnier 180° PHFR4180

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1STQ009158A0000

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 90 mm

  • Höhe - 90 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015646798107

Sonepar Artikelnummer

121260566

Hersteller Artikelnummer

1STQ009158A0000

Hersteller Typ

PHFR4180

Hersteller Artikel Nr.:

1STQ009158A0000

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Werkstoff:

Stahl

Breite:

90 mm

Höhe:

90 mm

Tiefe:

100 mm

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

83021000

Gewicht:

0.770 kg

ABB Scharniere 180°, 4 Stück, PHFR4180. Vier Türscharniere mit 180°-Öffnungswinkel für ABB-Schaltschranktüren, ermöglichen das vollständige Aufschwingen der Schranktür ohne Behinderung des Zugangs zum Schaltschrankinneren. Robust und wartungsfrei.