ABB - 4St Scharnier Standardtür PHDR0004

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ009159A0000
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - Stahl
Breite - 135 mm
Höhe - 135 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646798114
Sonepar Artikelnummer
121260567
Hersteller Artikelnummer
1STQ009159A0000
Hersteller Typ
PHDR0004
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ009159A0000
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Breite:
135 mm
Höhe:
135 mm
Tiefe:
150 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
83021000
Gewicht:
0.185 kg


