ABB - 4St Sockelleiste H100 5FB PPFM1250

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ007057A0000
Ausführung - Sockelvorder-/rückseite
Werkstoff - Stahl
Breite - 1346 mm
Höhe - 100 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646780812
Sonepar Artikelnummer
121260291
Hersteller Artikelnummer
1STQ007057A0000
Hersteller Typ
PPFM1250
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ007057A0000
Ausführung:
Sockelvorder-/rückseite
Werkstoff:
Stahl
Breite:
1346 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
15 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1346 mm
Geeignet für Be-/Entlüftung:
Nein
Geeignet für Kabelrangierung:
Nein
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
2.270 kg


