ABB - 4St Transportösen M12 PEBL0004

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ008112A0000
Ausführung - sonstige
Breite - 90 mm
Höhe - 130 mm
Werkstoff - Metall
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646788375
Sonepar Artikelnummer
121260553
Hersteller Artikelnummer
1STQ008112A0000
Hersteller Typ
PEBL0004
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ008112A0000
Ausführung:
sonstige
Breite:
90 mm
Höhe:
130 mm
Werkstoff:
Metall
Tiefe:
25 mm
Farbe:
grau
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
73181300
Gewicht:
0.670 kg


