ABB - 4St Verdrehschutz Sockel PBRB0004

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ008127A0000
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Stahl
Breite - 100 mm
Höhe - 100 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646798091
Sonepar Artikelnummer
121260565
Hersteller Artikelnummer
1STQ008127A0000
Hersteller Typ
PBRB0004
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ008127A0000
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Breite:
100 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
100 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
100 mm
Geeignet für Be-/Entlüftung:
Nein
Geeignet für Kabelrangierung:
Nein
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.560 kg


