ABB - 5 Positionshilfskontakte Zubehör Emax 3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SDA126350R1
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 5
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8056221278492
Sonepar Artikelnummer
121407546
Hersteller Artikelnummer
1SDA126350R1
Hersteller Typ
AUP 5 cont. 400V E2.3...E6.3 R FC 2I1T2E
Hersteller Artikel Nr.:
1SDA126350R1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
5
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Montageart:
sonstige
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0
Fassung:
ohne
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
1.000 kg


