Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - 50M Kabelsatz, Edelstahl

ABB
kopierenkopieren
ABB - 50M Kabelsatz, Edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2TLA050210R0520

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Zugkabel

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Länge - 50 m

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7350024467239

Sonepar Artikelnummer

121303346

Hersteller Artikelnummer

2TLA050210R0520

Hersteller Typ

50M KABELSATZ, EDELSTAHL

Hersteller Artikel Nr.:

2TLA050210R0520

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Zugkabel

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Länge:

50 m

Herkunftsland:

GB

Zolltarifnummer:

73121049

Gewicht:

2.760 kg

50m Edelstahl-Drahtzug-Kit. Enthält 50 m Kabel (ein Ende ist mit Kausche und permanenter Klemme versehen), 20 Ösenschrauben, 1 Spanner, 1 Inbusschlüssel, 1 QuickLink.