Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - 6 Meldekontakte 24VDC, Festeinbau Zubehör Emax 3

ABB
kopierenkopieren
ABB - 6 Meldekontakte 24VDC, Festeinbau Zubehör Emax 3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1SDA126346R1

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 5

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8056221278454

Sonepar Artikelnummer

121407542

Hersteller Artikelnummer

1SDA126346R1

Hersteller Typ

AUP 5 cont.400Vac E2.3..E6.3 L FC 2I1T2E

Hersteller Artikel Nr.:

1SDA126346R1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

5

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Montageart:

sonstige

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

Fassung:

ohne

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

1.000 kg

Vielfältiges Zubehör der offenen Leistungsschalter-Baureihe Emax 3 ermöglicht einen flexiblen und anpassbare Möglichkeit je nach Applikation. Die Leistungsanschlüsse sind horizontal oder vertikal orientierbar auswählbar. Umfangreiche Anschlussumbausätze, mechanisches und elektrisches Zubehör sind für die Festeinbau- und ausfahrbaren Versionen lieferbar. Alle Emax 3 Leistungsschalter können mit Kommunikationsmodulen ausgestattet und adaptiv durch Softwarepakete erweitert werden