Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - 80M Kabelsatz, verzinkt

ABB
kopierenkopieren
ABB - 80M Kabelsatz, verzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2TLA050210R0630

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Zugkabel

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Länge - 80 m

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7350024467208

Sonepar Artikelnummer

121303347

Hersteller Artikelnummer

2TLA050210R0630

Hersteller Typ

80M KABELSATZ, VERZINKT

Hersteller Artikel Nr.:

2TLA050210R0630

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Zugkabel

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Länge:

80 m

Herkunftsland:

GB

Zolltarifnummer:

73121049

Gewicht:

3.220 kg

80m verzinkter Drahtzugsatz. Enthält 80 m Draht, 30 Ösenschrauben, 2 Spannvorrichtungen, 1 Inbusschlüssel.